- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- アルミガラスクロス ag-30lのおすすめ人気ランキング
アルミガラスクロス ag-30lのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新96件の「アルミガラスクロス ag-30l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突用耐熱テープ」、「ALGCテープ」、「耐熱 ダクトテープ」などの商品も取り扱っております。
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色
アルミ
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
保護用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)
4.7
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)
0.02
耐熱温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
660
粘着力(N/25mm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番
361-1647
質量(kg)
20.4
有効幅(mm)
(アルミ)980
織り方
平織り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
5.5
粘着力(N/25mm)
13.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様
裏面粘着タイプ
寸法
38mm×2.3m
耐熱温度(℃)
550
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様
光沢なし・離型紙付き
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ
ロールタイプ
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)
9.3
材質
(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.70
粘着力(N/25mm)
11.75
特性
耐熱、屋外・屋内用
材質
黄銅C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様
裏面強力粘着加工付
材質
アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
2.3
テープ厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
550
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷